• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Magnete sollevamento per materiali sottili TP 200 kg

Codice art.: 085985 200
Sconto
767,00 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza massima 1.500 mm
Dimensione A 150 mm
Dimensione B 202 mm
Dimensione C 100 mm
Dimensione D 74 mm
Dimensione E 51 mm
Dimensione F 181 mm
Dimensione G 40 mm
Carico massimo con spessore materiale piatto 10 mm 200 kg
Carico massimo con spessore materiale piatto 8 mm 150 kg
Carico massimo con spessore materiale piatto 6 mm 100 kg
Carico massimo con spessore materiale piatto 5 mm 75 kg
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085985 200
EAN / GTIN 2050001660565
Codice del produttore TP150

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Intensità del campo magnetico ottimale per il sollevamento sicuro di lamiere sottili e lastre di acciaio.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085992; 085995) o materiali piatti sottili (n. art. 085985).
Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.