{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 400 mm | |
Lunghezza massima | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 30 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 60 mm | |
Dimensione A | 224 mm | |
Dimensione B | 300 mm | |
Dimensione C | 122 mm | |
Dimensione D | 128 mm | |
Dimensione E | 123 mm | |
Dimensione F | 266 mm | |
Dimensione G | 49 mm | |
Carico minimo piatto | 10 kg | |
Carico massimo piatto | 500 kg | |
Carico massimo circolare | 200 kg | |
Peso | 27 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085995 500 | |
Codice del produttore | UL0500+ |