{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 400 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 1 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 30 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 60 mm | |
Matmuo A | 224 mm | |
B matmuo | 300 mm | |
Matmuo C | 122 mm | |
Matmuo D | 128 mm | |
Matmuo E | 123 mm | |
Matmuo F | 266 mm | |
Matmuo G | 49 mm | |
minimali keliamoji galia plokščių medž. | 10 kg | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 500 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 200 kg | |
Svoris | 27 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085995 500 | |
Gamintojo numeris | UL0500+ |