Descrizione:
Luce da lavoro a LED cablata da 5000 lumen con 3 impostazioni di temperatura colore
Sviluppata appositamente per imbianchini o altri artigiani professionisti che lavorano alla preparazione delle superfici, come stuccatura, carteggiatura e levigatura.
I potenti LED forniscono una luce di lavoro diffusa e piacevole, non accecante e uniforme, con un'ampia dispersione, mentre le 3 diverse impostazioni della temperatura di colore consentono di selezionare esattamente la temperatura di colore più adatta alla situazione di lavoro e più comoda per lavorare, a seconda del colore della superficie.
È possibile scegliere tra luce calda (2500 Kelvin), media (4500 Kelvin) e fredda (6500 Kelvin).
Questa funzionalità è utile anche per altre attività in interni, come la posa di piastrelle, soffitti, pavimenti, ecc. nel settore edile.
Il VEGA LITE COLOUR viene solitamente montato su un treppiede e si adatta sia al treppiede leggero da 2 m che a quello più pesante da 3 m, ma può naturalmente essere utilizzato anche da solo, dove la direzione della luce può essere regolata in modo flessibile, grazie al supporto integrato e alla maniglia di trasporto.
Il robusto alloggiamento del VEGA LITE COLOUR è realizzato in materiale plastico altamente resistente agli urti, perfetto per l'ambiente di lavoro; inoltre, poiché i LED non producono calore, l'utilizzo del proiettore non comporta alcun rischio di incendio.
Grazie alle due prese di corrente integrate sul retro, è possibile aggiungere comodamente e rapidamente altre lampade o altre apparecchiature senza dover ricorrere a cavi aggiuntivi; facile e veloce.