Imbragatura arancione 10000 kg 1,5 m

Codice art.: 086285 1,5
(30,39 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 3 m
Lunghezza utile 1,5 m
Larghezza nastri 91 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 10.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 8.000 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 20.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 14.000 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 10.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086285 1,5
EAN / GTIN 2050001735911
Codice del produttore TE100015

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).
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
    Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello