{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd | 3 m | |
Effektiv längd | 1,5 m | |
Sling-bredd | 91 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 10 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 8 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 20 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 14 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 10 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikelnummer | 086285 1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001735911 | |
Tillverkarens nummer | TE100015 |