Esecuzione:
Colore prodotto: Rosso
Materiale isolante in poliolefina, con rivestimento adesivo a caldo interno
Lunghezza complessiva: 30.48 mm
Tensione massima 600 V.
La corrente massima corrisponde alla sezione trasversale del conduttore
Descrizione:
Connettori a compressione termoretraibili per connessioni elettricamente solide e una protezione efficace contro l'umidità.
Proprietà:
Il connettore senza saldatura è realizzato in rame stagnato
Materiale isolante in poliolefina, con rivestimento interno in adesivo hot-melt
Temperatura massima di applicazione 105°C
Tensione massima 600 V
Corrente massima corrispondente alla sezione del conduttore
Nota:
Fornisce un sigillo resistente all'acqua, al sale e ad altri agenti contaminanti quando viene avvolto in una pellicola termoretraibile.