3M™ Scotchlok™ MH18BCX Warmtekrimp-Persconnectoren, Rood, 600 V, max. 0,34 - 1 mm², 25 Stuk / Fles

Artikelnummer: 7000031842
  • Minimale bestelhoeveelheid 125 stuks
  • Stappen van de bestelling: 125 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000031842
EAN/GTIN 50051128589095
Nummer fabrikant 7000031842
L-nummer L01310 1661

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Isolatiemateriaal van polyolefine, met een interne hechtsmeltende hechtlaag
Totale lengte: 30.48 mm
Maximumspanning 600 V.
De maximale stroom komt overeen met de doorsnede van de geleider

Omschrijving:

De 3M™ Scotchlok™ Voorgeïsoleerde warmtekrimp stootverbinders bieden bescherming tegen de meest extreme omgevingsinvloeden en zorgen voor een optimale vochtbestendigheid.

Kenmerk:

Naadloze connector is gemaakt van vertind koper
Isolatiemateriaal van polyolefine, met een binnencoating van smeltlijm
Maximale gebruikstemperatuur 105°C
Maximale spanning 600 V
Maximale stroom overeenkomend met de doorsnede van de geleider

Tip:

Zorgt voor een afdichting die bestand is tegen water, zout en andere verontreinigingen wanneer ze in krimpfolie wordt gewikkeld