Spalla con rivestimento in lamiera Profondità 400 mm

Codice art.: 990291
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Con fessurazioni con passo da 40 mm ed estremità in plastica. Il rivestimento in lamiera con tacche di regolazione impedisce l’accesso laterale.

Uso:

Per elementi base e aggiuntivi n. art. 990201990216, utilizzabili come telaio intermedio o finale.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.