Echelles avec plaque en tôle Profondeur 400 mm

Réf.: 990291
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités. La plaque en tôle perforée empêche l’accès latéral.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint 990201990216, comme cadre intermédiaire ou d’extrémité.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.