Stolpram med plåtbeklädnad Djup 400 mm

Article no.: 990291
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålraster förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.