{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Possibilità di montaggio come pannello divisore | sì | |
Per scaffalature a innesto con ripiani | sì | |
Altezza scaffale | 2.000 mm | |
Per scaffale di altezza | 2.000 mm | |
Per profondità scaffale | 400 mm | |
Adattamento ripiano | su 1 lato | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Spalla |
Codice articolo | 990291 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114466 |