Mensola ESD in lamiera di acciaio

Codice art.: 972111
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montabile con smussatura in basso o in alto. Campo di regolazione con profondità 110 mm. Possibilità di arresto orizzontale a 90° e obliquo a 110°.

Per:

Montaggio per inserimento in piantane di supporto ESD n. art. 972080 e carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"