ESD odkládací police z ocelového plechu

Artiklové číslo: 972111
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. Rozsah nastavení do hloubky 110 mm. Aretace je možná vodorovně 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků ESD č. 972080 a na vozík na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment vybavení ESD"