{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 25 kg | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporabna širina | 880 mm | |
Uporabna globina | 300 mm | |
Vgradna višina | 80 mm | |
Območje nastavljanja višine | 110 mm | |
Izvedba police | standardna | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 972111 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167431 | |
Številka proizvajalca | 972111 1000 |