Carrello portautensili con assortimento

Codice art.: 2980347
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2980347
EAN / GTIN 4010886948477
Codice del produttore 2980347
Numero-L L60160 5247

Descrizione

Descrizione:

Sistema Check-Tool di GEDORE: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
in moduli Check-Tool

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 7
  • Conservazione: Carrello portautensili
  • Larghezza totale [mm]: 785 mm
  • Altezza totale [mm]: 1.045 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 510 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Tipo di cassetto:
    • 5x tipo 1, h. = 80 mm
    • 2x tipo 2, h. = 160 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori