• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Roll Workshop System Shelf nero

Codice art.: RWS-SHELFBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Codice del produttore RWS-SHELFBS
Numero-L L60130 11052

Descrizione

Descrizione:

  • 6 x 6 mm a intervalli di 12 mm
  • Impilabile fino a tre pannelli
  • Dimensioni della superficie**: 720 x 325 mm
  • Peso: 2 kg

Proprietà:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1.2