Werkbank-System Regal

Artikel-Nr.: RWS-SHELFBS
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Herstellernummer RWS-SHELFBS
L-Nummer L60130 11052

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 x 6 mm in 12 mm Abständen
  • Bis zu drei Platten stapelbar
  • Abmessungen der Nutzfläche**: 720 x 325 mm
  • Gewicht: 2 kg

Merkmal:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • Gewicht in Kilogramm: 1,2

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren