Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti, dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro 20×20G

Codice art.: 922827
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
24 pezzi in magazzino
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Vano con dispositivo di regolazione dell’altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art. 967100 Dim. 120. Larghezza corpo morsa 16G, con cassetto incluso. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Corpo con morsa: sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto inferiore non richiudibile.

Fornitura:

1 × corpo con cassetti, 1 × corpo con dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile e morsa inclusa, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Dalla stessa serie Visualizza tutto