Vario darbastalis su 2 korpusais, užvertimo aukščio reguliavimo prietaisas, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi 20×20G

Prekės Nr.: 922827
reikia užklausti
Tiekiama
24 vnt. yra sandėlyje
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Su integruotu GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 kartu su spaustuvu Nr. 967100 dyd. 120. Spaustuvo korpuso plotis 16G su stalčiumi. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Korpusas su spaustuvu: Durys rakinamos cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.

Tiekiama:

1 korpusas su stalčiais, 1 korpusas su nulenkimo aukščio reguliavimo prietaisu, spaustuvu bei stalviršiu.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską