Art.-nr.: 922827

Vario-filebænk med 2 kabinetter, enhed til sammenklapning og højdeindstilling, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk 20×20G

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pladetykkelse 50
Filebænk, højde 850
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75

Alle produktinformationer:

Vario-filebænk med 2 kabinetter, enhed til sammenklapning og højdein...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
14 styk på lager
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
DKK 15.712,58
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Kabinet med GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120, inklusive skruestik nr. 967100 str. 120. Kabinetbredde skruestikhus 16G, inklusive skuffe. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kabinet med skruestik: Lågen kan låses med stiftcylinderlås. Skuffen kan ikke låses.

Leveringsomfang:

1 × kabinet med skuffer, 1 × kabinet inklusive enhed til sammenklapning og højdeindstilling, skruestik og arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Filebænk, højde
850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Pladetykkelse
50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Filebænk komplet

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven