Vario arbetsbänk med 2 hurtsar, höjdreglering med fällanordning, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk 20×20G

Art-nr: 922827
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
24 styck i lager
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Hurts med GARANT höjdreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120, inklusive skruvstycke nr 967100 storlek 120. Hurtsbredd skruvstyckhurts 16G, inklusive utdragslåda. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Hurts med skruvstycke: Dörren kan låsas med stiftcylinderlås. Utdragslådan går inte att låsa.

Leveransinnehåll:

1 st hurts med utdragslådor, 1 st hurts inklusive höjdreglering med fällanordning och skruvstycke, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Från samma serie Visa alla