{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Divisorio | 1 E = 10 mm | |
Numero di divisori fessurati | 4 | |
Numero di divisori in lamiera | 5 | |
Per corpo di larghezza | 600 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 60 mm; 80 mm | |
Per cassetti larghezza utile | 490 mm | |
Per cassetti profondità utile | 520 mm | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 960050 4+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344502 |