Set di divisori per cassetti con frontalino 3+5

Codice art.: 960050 3+5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Divisorio 1 E = 10 mm
Numero di divisori fessurati 3
Numero di divisori in lamiera 5
Per corpo di larghezza 600 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 60 mm; 80 mm
Per cassetti larghezza utile 490 mm
Per cassetti profondità utile 520 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960050 3+5
EAN / GTIN 4045197344519

Descrizione

Per:

Per larghezza corpo 600 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960030: 3 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960040: 5 pz. Dim. ... ×120

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript