JLS3 Base doppia 5 cassetti nero

Codice art.: JLS3-MBD5TBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MBD5TBS
EAN / GTIN 3662424109102
Codice del produttore JLS3-MBD5TBS

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Chiusura centralizzata, serratura con chiave a snodo. Serratura sostituibile.
  • Dotato di 4 piedini girevoli per una finitura perfetta
  • Dimensioni complessive: L. 1449 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con la base rialzata JLS3-BASEMBD)

Proprietà:

  • 5 cassetti
  • 2 cassetti: Altezza 60 mm = 12 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 2 cassetti: Altezza 130 mm = 12 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto: Altezza 270 mm
  • Peso: 120 kg

Fornitura:

  • Fornito con 8 divisori per cassetti di altezza 60 mm e 8 divisori per cassetti di altezza 130 mm