JLS3 Doppelunterschrank 5 Schubladen schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBD5TBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBD5TBS
EAN / GTIN 3662424109102
Herstellernummer JLS3-MBD5TBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaß der Schublade: L. 1296 x T. 421 x H. 60/130/270mm
  • Zentralverriegelung, Gelenkschlüsselschloss. Auswechselbares Schloss.
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Füßen für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 1449 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBD)

Merkmal:

  • 5 SCHUBLADEN
  • 2 Schubladen: Höhe 60mm = 12 Module + 15cm Freiraum
  • 2 Schubladen: Höhe 130mm = 12 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade: Höhe 270mm
  • Gewicht: 120kg

Lieferumfang:

  • Wird mit 8 Trennwänden für 60mm hohe Schubladen und 8 Trennwänden für 130mm hohe Schubladen geliefert