Scotch-Brite™ Cut and Polish Spazzola lamellare

Codice art.: 7000091711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco a lamelle abrasive

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000091711
EAN / GTIN 08021684309533
Codice del produttore 7000091711
Numero-L L51710 947

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

Utilizza la spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish come un'alternativa versatile e ad alte prestazioni alle spazzole a setole convenzionali e ai composti disordinati. Le nostre spazzole lamellari Scotch-Brite™ Cut and Polish offrono una migliore uniformità e un maggiore controllo in una vasta gamma di attività di preparazione di metalli e finitura.

Proprietà:

L'ossido di alluminio minerale si rimuove rapidamente e con forza per una pulizia aggressiva e una finitura lucida.
Disponibili in calibri molto fini e medi per ottenere le finiture desiderate
Ideale per pulizia, sbavatura, lucidatura e finitura

Nota:

Da utilizzare per applicazioni di arrotondamento, finitura dei contorni, lucidatura, rifinitura e mascheratura