Scotch-Brite™ BB-ZB Bristle Spazzole radiali 200 mm 25 mm 30 mm P120 PN 33083

Codice art.: 7100138334
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola per satinare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138334
EAN / GTIN 50048011330834
Codice del produttore 7100138334
Numero-L L51710 1175

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: Variante più aggressiva con setole angolate tipo C: Variante più flessibile con setole a C per pezzi particolarmente impegnativi tipo S: Variante più aggressiva con setole dritte
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per la pulizia e le applicazioni leggere di sbavatura
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Spazzola in plastica piena miscelata con grana ceramica

Descrizione:

La spazzola a setole radiali Scotch-Brite™, che usa la nostra grana ceramica abrasiva proprietaria e ossido di alluminio, insieme a setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. La spazzola rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti di superfici.

Proprietà:

Tipo A: Versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: Versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente impegnativi Tipo S: Versione più aggressiva con setole dritte
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per tutta la durata di vita
Spazzola in plastica solida con grana in ceramica
Utilizzo su sistemi robotizzati, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o ad albero flessibile

Nota:

Miscelazione su quasi tutti i materiali, utilizzo su sistema robotizzato, supporto di levigatura, smerigliatrice diritta o albero flessibile