Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami typ S BB-ZB Bristle brush, 203,2 mm x 25,4 mm x 31,8 mm, P120, typ S s přírubou.

Artiklové číslo: 7100138334
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu 25,4 mm
Průměr kartáče 203,2 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 120
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Druh produktu Satinovací kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100138334
EAN / GTIN 00048011330839
Číslo výrobce 7100138334
L-číslo L51710 1175
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Typ A: Nejagresivnější provedení s úhlovým štětinami typu C: Nejflexibilnější varianta se štětinami ve tvaru C pro obzvláště náročné obrobky Typ s : Agresivnější provedení s rovnými štětinami
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použití na robotickém systému, brusném bloku, přímé brusce nebo flexibilní hřídeli

Doporučení:

  • Mixování téměř všech materiálů, pro použití na robotických systémech, brusných stojanech, rovných bruskách nebo flexibilních hřídelích