Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Ideale per la pulizia e le applicazioni leggere di sbavatura
Sostituzione rapida del disco grazie al sistema di sostituzione rapida 3M™ Roloc™
Risultati di lavoro costanti per l'intera durata
Adatta i contorni e le forme del pezzo in lavorazione (lunghezza setole circa 16 mm)
Descrizione:
Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ usa la grana abrasiva ceramica proprietaria mescolata con ossido di alluminio e setole flessibili e sagomate, fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e conserva le proprietà abrasive per tutta la durata del disco.
Proprietà:
Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche
La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco
Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse
Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
Utilizzare su ardesia angolare
Nota:
Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura
Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste