• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, gelb, 50 mm x 15,8 mm, P80

Artikel-Nr.: 7100138284
Netto: 9,44 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138284
EAN / GTIN 50051131075257
Herstellernummer 7100138284
L-Nummer 573510 80

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm)

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.

Merkmal:

Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes