• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Disco compatto Scotch-Brite™ XR-WM, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA240

Codice art.: 7100242100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100242100
EAN / GTIN 50048011330735
Codice del produttore 7100242100

Descrizione

Descrizione:

La ruota stampata 3M™ XR é un prodotto in poliuretano progettato per resistere alla sbavatura dei bordi. È disponibile in varie grane e dimensioni, a seconda delle specifiche necessità. Le nostre ruote utilizzano ossido di alluminio affilato, un abrasivo che taglia rapidamente conferendo una finitura fine.

Proprietà:

Questa ruota stampata in poliuretano é sufficientemente durevole e robusta da resistere alla sbavatura dei bordi.
Può essere usata su metalli ferrosi e non ferrosi
Disponibile in varie grane e dimensioni, a seconda delle specifiche necessità
L'ossido di alluminio taglia in modo netto producendo una finitura fine

Nota:

Adatta per vari settori e pezzi da lavorare, dalle tubature alle apparecchiature medicali
Usala per l'asportazione intensiva di materiale su metalli ferrosi e non ferrosi