Disc compact Scotch-Brite™ XR-WM, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA240

Cod articol: 7100242100
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100242100
EAN / GTIN 50048011330735
Număr producător 7100242100

Descriere

Descriere:

3M™ XR Moulded Wheel este o roată turnată din poliuretan, proiectată pentru a rezista la debavurarea marginilor. Este disponibilă într-o gamă de grade și dimensiuni, astfel încât poate fi adaptată pentru a satisface nevoile unice ale proiectului. Roțile noastre utilizează oxid de aluminiu cu tăiere ascuțită, un abraziv dur și rapid care oferă un finisaj fin.

Caracteristică:

Discul compact din poliuretan înfășurat este durabil și suficient de puternic pentru a rezista la dezaburirea marginilor
Poate fi utilizat pe metale feroase și neferoase
Disponibil într-o gamă largă de calități și dimensiuni, permițând ca discul compact să fie adaptat la cerințele individuale ale proiectului.

Notă:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals