{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Rettifica di utensili | |
Materiale abrasivo | Nitruro di boro cubico | |
Sigla materiale abrasivo | CBN | |
Grana | B126 | |
Specifica | B126C75B AMIGO-HSS | |
Forma | 11V9 | |
⌀ Disco D | 100 mm | |
Larghezza disco T | 35 mm | |
⌀ Foro H | 20 mm | |
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale | 2 mm | |
Altezza rivestimento abrasivo X | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Mole abrasive a tazza |
Codice articolo | 597220 B126 | |
EAN / GTIN | 9003176173883 | |
Codice del produttore | 617388 |