Scotch-Brite™ Dischi Surface Conditioning SE

Codice art.: 7100233816
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 120 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100233816
EAN / GTIN 04001895529917
Codice del produttore 7100233816

Descrizione

Esecuzione:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE combina un disco in tessuto-non-tessuto aggressivo per operazioni di sbavatura e finitura gravose con un pratico sistema di attacco a strappo. Il nostro disco contiene ossido di alluminio per un taglio rapido e fibre conformabili che contribuiscono a preservare la geometria del pezzo da lavorare

Proprietà:

Rapidità di taglio e maggiore durata rispetto ai dischi Surface Conditioning standard per operazioni di sbavatura e finitura gravose
Disco dal taglio rapido ed efficace che offre una buona adattabilità, contribuendo a preservare la geometria dei pezzi
Il sistema di attacco a strappo e la sua conformabilità offrono un taglio aggressivo senza danneggiare il materiale di base
Il design a trama aperta resiste all'intasamento e sviluppa poco calore, per finiture costanti
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi

Nota:

Utilizzabile su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
Perfetto per la sbavatura degli angoli e per molatura, carteggiatura e finitura