Descrizione:
Questo disco abrasivo può essere montato facilmente su un albero flessibile o su un trapano tramite un perno di bloccaggio (ASB). Eccezionale per rimuovere vernice e residui di colla, cemento, calcestruzzo o ruggine, per pulire e lucidare le più svariate superfici, strutturare e pulire il legno, per lavori di pulizia (ad es. il calcare conchilifero dallo scafo di barche e navi), per pulire i sottoscocca, per lavori di carrozzeria o sui cordoni di saldatura, prima e dopo la saldatura. Il TNT impiegato in questo disco abrasivo è costituito da un tessuto poliammidico grossolano impregnato di granuli abrasivi aggressivi. Nella lavorazione quindi è sufficiente una pressione di contatto bassa, il disco non si intasa e non si sviluppa un forte calore.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
n max.: 4500 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT per pulitura
V max.: 63 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 13 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione senza intasare, in particolare nella rimozione di rivestimenti.
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Plastica e legno
Acciaio
Per:
Spazzole: ideale
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: adatto
Irruvidire: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: ideale
Nota:
TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione, in particolare nella rimozione di rivestimenti