LUKAS reinigingsvlies ASVS universeel 125x13 mm gat 13 mm

Artikelnummer: A22901251201
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A22901251201
EAN/GTIN 4027497020805
Nummer fabrikant A22901251201
L-nummer L50570 6

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Schuurvlies van robuuste materialen voor maximale slijtage, vooral bij het verwijderen van coatings Uw voordelen: • Schuurvlies van robuuste materialen voor maximale slijtage zonder verstopping, vooral bij het verwijderen van coatings.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
n max.: 4500 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: Reinigingsvlies
V max. : 63 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 13 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

Schuurvlies van robuuste materialen voor een maximale materiaalafname zonder verstopping, vooral bij het verwijderen van coatings.

Toepassing:

Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Kunststof en hout
Staal

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: geschikt
Verwerking van de lasnaad: geschikt
Opruwen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Schuurvlies van robuuste materialen voor een maximale materiaalafname, vooral bij het verwijderen van coatings

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires