Descrizione:
Raspe di qualità PFERD per la sgrossatura del legno. Lima mezzatonda, rastremata, con taglio a raspa su due lati. Forma C a norma DIN 7263. Versione con codolo. Taglio a raspa adatto all’asportazione grossolana e allo sbavo. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1552
- Larghezza metrica: 21 mm
- Taglio: 1
- Lunghezza metrica: 200 mm
- Altezza: 7.5 mm
- Incl. manico: senza
Vantaggi:
- Capacità di asportazione elevata.
- Ottimo scarico dei trucioli.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Legno
- Materiali da lavorare: Legno