{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Forma | G1020 | |
Descrizione della forma | a punta | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540260 G1020 | |
EAN / GTIN | 4027497043170 |