Mandrino a fresare per fresa con attacco filettato ISO7388-2 BT, ad BT40, 10mm a=77mm, L=50mm G2, 5 25.000

Codice art.: W139716
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139716
EAN / GTIN 4069739576961
Codice del produttore 27.BT40M10L77ES
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 77 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.BT40M10L77ES
  • Tipo di prodotto: Attacco per frese modulari
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): M10 G
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 50 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 77 mm