• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací držák pro šroubovací fréza ISO7388-2 BT, AD BT40, 10mm A=77mm, L=50mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139716
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139716
EAN / GTIN 4069739576961
Číslo výrobce 27.BT40M10L77ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 77 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.BT40M10L77ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážní průměr (DCONWS): M10 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 50 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 77 mm