Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.01″
- Diametro della fresa (DC): 0.312″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Decimale Equivalente: 0.312″
- Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
- Flute Count (NOF): 4
- Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 2-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round