Mandrino portautensili 4,5° con funzione di sicurezza SK 50 A = 80

Codice art.: 302314
Sconto
da  381,68 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
7 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della sporgenza degli utensili, regolazione 5 mm.
  • Per utensili in HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip.
  • Esecuzione rinforzata.

Vantaggi:

Il collegamento ad accoppiamento geometrico tra il mandrino portautensili a calettare e l’utensile
  • impedisce che l’utensile venga estratto inavvertitamente, garantendo la massima sicurezza!
  • impedisce un brusco spostamento radiale.
  • Oltre a garantire la sicurezza dei processi, il mandrino, grazie all’esecuzione rinforzata, riduce la tendenza alle vibrazioni, assicurando quindi la massima durata degli utensili e superfici migliori.
  • Forze di serraggio maggiori rispetto a quelle del mandrino portautensili a calettare standard.
Libera scelta degli utensili! Imbocco del codolo standard.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Dispositivo di sicurezza antiestrazione: il codolo utensile deve essere dotato di un imbocco definito. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB, n. art. 308820308835, apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:

La fresa deve essere dotata di un imbocco definito. L’imbocco può essere ordinato per un utensile nuovo oppure per un utensile già esistente. Numero per l’imbocco: 129100 + dimensioni adatte. L’imbocco può essere realizzato anche autonomamente; i dati sono disponibili su http://ho7.eu/anschliff.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"