Esecuzione:
Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.
Funzione:
IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.
Fornitura:
flessometro: 1 pz. n. art.
462201 Dim. 2,5
Chiave fissa doppia: Cad. 1 pz. n. art.
610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art.
627132 Dim. 9
Giravite a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art.
667690 Dim. 1; 2
Pinza universale: 1 pz. n. art.
700940 Dim. 160
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art.
693352Conservazione in: L-BOXX® n. art.
693330 Dim. 102
Nota:
Consegna dell’utensile ordinato.Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art.
693370 Dim. 5.