Spruzzatore pneumatico VL1

Codice art.: 083512 VL1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
603 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 1,5 l
Pressione massima di esercizio 3 bar
Materiale guarnizione EPDM
Materiale testina nebulizzatrice PP
Tipo di prodotto Nebulizzatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore in plastica di alta qualità. Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione. Ugelli regolabili per nebulizzazione a getto concentrato.
Spruzzatore pneumatico GARANT con scala graduata visibile e base di appoggio stabile. Facile classificazione tramite chiusura per testina nebulizzatrice e recipiente dello stesso colore.
Chiusura per testina nebulizzatrice e serbatoio in colore bianco.

Uso:

Resistente ai comuni liquidi alcalini e alcoli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript