Esecuzione:
Robusti montanti angolari composti da montanti quadrati (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene ad incastro senza utensili. Grazie all’elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.
Fornitura:
Montante angolare, ripiani angolari (per il numero vedi la rispettiva dimensione).
Verniciatura:
Spalle antracite RAL 7016 termoverniciate. Coppia di traverse sempre grigio antracite RAL 7016.
Nota:
Il raccordo angolare può essere montato solo in combinazione con 2 elementi base n. art.
990201 o n. art.
990211.