Fresa a raggio completo in HMI ad alta precisione, DLC, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 207097 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: -0,007 / 0,002
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale -0,007 / 0,002
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Raggio R 1,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 16 mm
⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,03 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207097 3
EAN / GTIN 4045197854766
Codice del produttore 207097 3

Tabella dati

Alluminio
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
550
Alluminio > 10% Si
N
500
PMMA acrile
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.
Fresa a raggio ad alta precisione in quanto a ⌀ del raggio ed errore di forma nel campo µm.
Tolleranze:contorno del raggio = ±0,005 mm.
Per la massima precisione di forma dei pezzi.

Nota:

Prodotto in sostituzione a n. art. 207095.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello