{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12FHIR14 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Coppia massima duro | 47 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Portautensile | Quadro da 1/4 pollici | |
Forma | Avvitatore a cricchetto | |
Peso | 1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 070228 M12FHIR14 | |
EAN / GTIN | 4058546341046 | |
Codice del produttore | 4933478171 |