Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment für Schubladen-Fronthöhe, 100/120 mm, Anzahl der Teile: 2+6

Artikel-Nr.: 960090 2+6
Kopieren
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
Anzahl Schlitztrennwände 2
Anzahl Trennbleche 6
passend für Gehäusebreite 430 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm; 120 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 320 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960090 2+6
Kopieren
EAN / GTIN 4045197344670
Kopieren
Herstellernummer 960090 2+6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Für Gehäusebreite 430 mm.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960030: 2 St.
Trennblech Nr. 960040: 4 St. Gr. ...×100; 2 St. Gr. ...×120

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb