• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung, Typ: 1

Artikel-Nr.: 880400 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 20+
Spannweite außen 30 mm - 90 mm
Spannweite innen 70 mm - 140 mm
Spanntiefe bis 100 mm
maximales Drehmoment 80 Nm
Leistung 4,5 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 17 mm
Gewicht 1,27 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 880400 1
EAN / GTIN 4021176644771
Herstellernummer 20-1+
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Handstellrändel zum schnellen und werkzeuglosen Lösen und Verschieben der Abzieherarme.

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern etc. Als Außen- und Innenabzieher verwendbar.